東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64145648
品番
TEH130N12WSL-25
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8729-31