325x286x260mm ノートパソコンアーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64146235 品番EA764AG-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,660
販売価格(税別)
20,600

サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80〜280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15〜100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッド アズワン品番65-9280-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする