画像準備中

カウンター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ダークウォールナット、本体:ホワイト 材質本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ 種別天板奥行454mm 注文コード64146516 品番IMH-18S-UW
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は色・材質・種別など57種類から選べます 他の種類を見る

フロントパネルには消音材を内蔵。スチール製品特有の衝撃による金属音を軽減します。

仕様カギ付 種別天板奥行454mm 材質本体:スチール・粉体塗装・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ 質量(kg)74 天板:ダークウォールナット、本体:ホワイト タイプハイカウンター・引戸タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×454×950 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする