KDMS-32-M8-25-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDMS-32-M8-25-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146785
KDMS-32-M8-25-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146785
KDMS-32-M8-25-SC-WH 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146785

脱落防止ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法M(mm)M8寸法L(mm)25注文コード64146785品番KDMS-32-M8-25-SC-WH
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。

寸法d(mm)24寸法D(mm)32寸法d1(mm)6.3寸法H(mm)18寸法L(mm)25寸法Lm(mm)10寸法M(mm)M8寸法s(mm)6ねじピッチ1.25ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする