曜日別特売
KWBS-21-M4-10-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBS-21-M4-10-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146907
KWBS-21-M4-10-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146907
KWBS-21-M4-10-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146907

脱落防止ウイングノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個M並目M4寸法L(mm)10注文コード64146907品番KWBS-21-M4-10-SC
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

寸法D(mm)21寸法d1(mm)3寸法H(mm)11寸法L(mm)10寸法Lm(mm)5寸法M(mm)M4M並目M4ねじピッチ0.7ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする