NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ウイングノブ
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
内容量
1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd
1
以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64146907
KWBS-21-M4-10-SC
-
21
3
11
10
5
M4
M4
0.7
¥
450
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146916
KWBS-21-M4-15-SC
-
21
3
11
15
5
M4
M4
0.7
¥
450
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146925
KWBS-21-M5-15-SC
-
21
3.9
11
15
6
M5
M5
0.8
¥
530
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146934
KWBS-21-M5-20-SC
-
21
3.9
11
20
6
M5
M5
0.8
¥
530
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146943
KWBS-27-M6-15-SC
-
27
4.5
13
15
8
M6
M6
1
¥
620
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146959
KWBS-27-M6-20-SC
-
27
4.5
13
20
8
M6
M6
1
¥
620
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146968
KWBS-27-M6-25-SC
-
27
4.5
13
25
8
M6
M6
1
¥
620
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146977
KWBS-31-M8-20-SC
-
31
6.3
16
20
10
M8
M8
1.25
¥
760
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146986
KWBS-31-M8-25-SC
-
31
6.3
16
25
10
M8
M8
1.25
¥
760
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44726589
KWBS-31-M8-25-SC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
31
6.3
16
25
10
M8
M8
1.25
¥
700
¥
699
¥
509
アウトレット
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください