曜日別特売
KWBS-31-M8-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBS-31-M8-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146977
KWBS-31-M8-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146977
KWBS-31-M8-20-SC 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146977

脱落防止ウイングノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M8寸法L(mm)20注文コード64146977品番KWBS-31-M8-20-SC
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。

寸法D(mm)31寸法d1(mm)6.3寸法H(mm)16寸法L(mm)20寸法Lm(mm)10寸法M(mm)M8M並目M8ねじピッチ1.25ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする