フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの LAN製品
フエニックス・コンタクトの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ PCBマウント CatB 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64147224
品番
1163798
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:CatB●ポート数:1●極数:2●種類:イーサネット●コード番号:240-3078
アズワン品番
65-7501-46