ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 開口器・開創器
ハートアクセス開胸器用 コネクティングクランプ 原材料:ステンレススチール
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64147888
品番
FC138R
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール
アズワン品番
65-9062-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150015
医薬品医療機器等法
一般医療機器