LION (ライオン事務器)
カウンター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ウォールナット、本体:ブラック
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ナチュラル、本体:ホワイト
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ナチュラル、本体:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×950
1800×840×950(700)
900×840×950(700)
1800×450×950
1500×450×950
1200×450×950
900×450×950
1800×840×950
900×840×950
553×450×950
1800×700×700
1600×700×700
1200×700×700
1800×800×740
1600×800×740
1200×800×740
750×700×700
質量(kg)
42
69
47
71.5
58
49
39.5
70
56
46
37
62.5
50
42
34.5
30
39
51
45
34
40
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64148038
品番
DX-1290N-WW
参考基準価格(税別)
¥146,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
エッジの利いたシャープなデザインとシンプルな機能。接客空間をスタイリッシュに演出します。
付属品
棚板2枚
種別
天板奥行450mm
材質
本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・30mm厚、フロントパネル:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、巾木:ステンレス・ヘアライン仕上
質量(kg)
42
色
天板:ホワイト、本体:ホワイト
タイプ
ハイカウンター・オープンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×950
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません