モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64148360 品番2900958
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc

仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579 アズワン品番65-8072-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする