電源リピータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64148719 品番2924210
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Phoenix Contact リピータ電源で、HART 伝送機能を備えた 2 導体及び 3 導体トランスミッタを供給します。250 Ω の抵抗器は DIP スイッチで有効化できます 低抵抗システム用の HART インピーダンスを上げるためです EN61508 準拠、最大 SIL 2 まで ゾーン 2 への設置、保護タイプ「 n 」( EN60079-15 )が許可されています デジタル HART CO の双方向伝送

仕様●入力範囲:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7321 アズワン品番65-8057-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする