T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) SPGN120308シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64149367 品番SPGN120308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PGN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8374 アズワン品番65-8245-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする