ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64149410 品番EA947HM-335F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。

仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC アズワン品番65-9318-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする