商品レビューを投稿する内容量1セット色ライトグレー種別連結寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1834(横位置に設置時)または934(縦位置に設置時)×500×1916注文コード64149675品番TPN-1809L-R
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
基本型単独での使用はもちろん、基本型に連結型をつなげていくことができます。パネル用脚を介して、直線連結・90°連結が可能です。3種類のパネルは縦位置にも横位置にも設定でき、自由度の高いレイアウトができるため、展示と板書を並列で組み合わせて行うなど、学びの幅が広がります。