画像準備中

パネル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ライトグリーン 種別基本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1868(横位置に設置時)または968(縦位置に設置時)×500×1916 注文コード64149700 品番TPN-1809L-K
参考基準価格(税別)¥125,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は色・種別・寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

基本型単独での使用はもちろん、基本型に連結型をつなげていくことができます。パネル用脚を介して、直線連結・90°連結が可能です。3種類のパネルは縦位置にも横位置にも設定でき、自由度の高いレイアウトができるため、展示と板書を並列で組み合わせて行うなど、学びの幅が広がります。

種別基本 材質板面:両面ビニールレザー張り、フレーム: アルミ・アルマイト仕上(シルバー)/ABS樹脂(ライトグレー)、脚フレーム: スチール角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)、キャスター:Φ40mmナイロン双輪(2個ストッパー付) 質量(kg)15 ライトグリーン タイプビニールレザータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1868(横位置に設置時)または968(縦位置に設置時)×500×1916 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1742×842 パネル厚(mm)31 グリーン購入法適合
注意
※パネルは、縦・横どちらでも取付け可能です。
※連結型のみでは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする