真空ポンプ OVEL オベル シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64150015 品番OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い

仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435 アズワン品番65-8036-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする