シグナルコンディショナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64150058 品番857-531
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

857シリーズしきい値スイッチ
Wagoの857シリーズJUMPFLEXしきい値スイッチは、標準アナログ信号を監視し、あらかじめ設定したしきい値を超えると信号を出力します。
特長と利点
PC構成インターフェイス
デジタルスイッチング出力
切り替えコンタクトリレー出力
較正済みスケールの切り替え
しきい値はDIPスイッチで設定、プッシュ / スライドスイッチによるティーチイン機能
EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁

仕様●モジュールタイプ:閾値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:-0 → 10 V, 0 → 30 V, -20 → 20mA●出力レンジ:250V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7390 アズワン品番65-8077-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする