充電保管庫

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64150348 品番 TS-T24CL
参考基準価格(税別)¥386,300 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

タイマー付タップを搭載し、収納された端末を輪番で充電。シンプルな機能の充電保管庫です。端末収納部には幅30×奥行390×高さ300mm以内の端末であれば収納可能です。仕切り板は取り外し可能で、厚みのあるカバー付の端末でも収納できます。アダプタ収納部にはケーブルガイドを設け、すっきりと収納できるので端末の管理を容易にします。アダプタ収納トレーの下部には取っ手があり、引き出しやすい仕様です。

付属品床固定金具2個付、シリンダー錠(鍵2枚付)、OAタップ6本付 仕様前扉270度開閉可能、マグネットキャッチ付、電源:タイマー付タップ 材質本体:スチール製(粉体塗装)、Φ100mm双輪キャスター4個(前輪ストッパー付) 質量(kg)65 定格15A 100V 1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×550×1180 収納数24台 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×390×300(端末収納部1箇所あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする