画像準備中

傘立

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64150375 品番 OUC-36
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂製のため、錆びにくい傘立てです。筒状のシュートに傘を1本1本収納するので、出し入れがスムーズにできます。前面パネルの上部を押して開くと、受皿の出し入れができます。

材質本体:スチール角パイプ・電気亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装、シュート・受皿:再生PP樹脂 質量(kg)13.5 タイプ36本立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×291×540 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする