曜日別特売
19430100426 ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング 64150408

ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64150408品番19430100426
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7025アズワン品番65-7483-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする