エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン サンプライ・導電 5枚 5mm EA911BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
64150469
品番
EA911BD-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様
●商品名:サンプライ 導電品●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
5
色
ブラック
奥行(mm)
900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1500×900×5
アズワン品番
65-9308-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。