LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリートドリル
ハンマービット・ロング HBシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64150487
品番
HB220380
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様
●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ
アズワン品番
67-0442-46