SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64151336
品番
PF80251V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434
アズワン品番
65-8085-78