アイグッズ
アイグッズの キャビネット / プラボックス
アイグッズの キャビネット
アイグッズの キャビネットパーツ
サイド特化!飛び出しパーテーション IGCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64151564
品番
IGC00339
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
5mm厚のアクリルを採用しています。
仕様
●間口(mm):850●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●色:透明●幅(mm):850●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ、ヤスリ、資料●原産国:中国●コード番号:410-0233
アズワン品番
67-2295-98