Yellow Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード64151625 品番6121YLW
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Master Lock No
6121YLW ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm の直径 8 mm の硬化ボロン合金シャックルを備えていて、優れた耐切断性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。黄色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 黄色の高視認性カバーは、部署、従業員、アクセスなどを区別します。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引き回しやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできません

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:黄●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9838 アズワン品番65-7920-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする