日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の コーン用品
日保の コーンバー
LEDソーラー式コーンバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
64151775
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ソーラー式なので昼間太陽光で充電し、夜間は照度センサーで自動点灯と楽して通常のコーンバーより視認性大!
用途
夜間LED点灯により工事現場、立入禁止場所、通行止め、お祭り、コンサート会場等で注意喚起が出来る。
仕様
昼夜自動センサー式
材質
ポリカーボネイト
質量(kg)
0.4
充電時間(時間)
6
LED使用数(個)
5
点灯時間(時間)
18(満充電)
注意
※日中ソーラーパネル部分に太陽光が当たるようにしてください。
商品説明動画
参考になった