曜日別特売
SPP-M12-25-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPP-M12-25-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151843
SPP-M12-25-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151843
SPP-M12-25-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151843

樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード64151843品番SPP-M12-25-H
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)ねじピッチ1.75寸法L(mm)25寸法L1(mm)81袋入数(個)10寸法B(mm)19ねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)2497ねじり破断トルク(N・m)5.36
注意
※PPねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする