アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテン中旗 旗:W50×H36cm 旗竿:57cm(Φ12mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64151888
品番
18485
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
手軽な大きさで振りやすいサテン製の中旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの中旗です。手軽な大きさで振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル(サテン)、木
色
メタリックピンク
長さL×直径(mm×Φmm)
【旗竿】570×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】50×36
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。