ソフトサテン サルエルパンツ M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64151985 品番 18762
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,610
販売価格(税別)
1,464

光沢サテンで華やか!動きやすいサルエルパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのサルエルパンツです。サテン素材のやわらかい肌触りで、動きの多い場面にも快適です。裾がゴム仕様なので、パンツがずれたり踏んだりする心配がありません。小学校高学年〜中学生向けのサイズです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)ウエスト:620、総丈:1080、股下:720
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする