アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
創作花笠(鈴3個セット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64152001
品番
18767
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
鈴と紐がセットで簡単取付!創作花笠セット!
鈴付きの創作花笠セットです。音の演出が加わって華やかさもアップ。花笠本体はプラスチック製で、軽量で扱いやすく、踊りの小道具としてもおすすめです。
セット内容
創作花笠×1、鈴×3、紐×3
材質
PP、鉄、綿
寸法(mm)
花笠:約Φ400×高さ130、鈴:Φ20×10、ひも:約150
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。