ソフトサテンロングハッピ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種類赤襟 注文コード64152281 品番19405
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591
この商品は種類7種類から選べます 他の種類を見る

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年〜中学生向けのサイズです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)570×900 サイズS 種類赤襟
注意
※ハッピのみの商品になります。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする