サテン特大旗 メタリックブラック 旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64152640 品番19511
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル、シナ 長さL×直径(mm×Φmm)【旗竿】1000×12 寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】80×60
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする