ハンドフリーチアポンポン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 64152685 品番 19519
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥180
販売価格(税別)
164

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン!
ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。

セット内容本体2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約30cm 薄紫シルバー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする