19524 ミニ傘 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152710

19524 ミニ傘 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152710
19524 ミニ傘 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152710
19524 ミニ傘 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152710

ミニ傘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード64152710品番19524
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410

運動会・発表会にぴったり子どもが扱いやすいカラフルなミニ傘
小さなお子さまにぴったりな手開き式のミニ傘です。全長43cmで、子どもでも扱いやすいサイズ感で安全に使用できます。運動会やお遊戯会、学芸会などのイベント小道具として活躍します。
材質:ポリエステル、鉄、PP。サイズ:全長43cm、傘の直径:約52cm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、鉄、PP直径(Φcm)【傘】約52全長(cm)43
注意
※留め具はついておりません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする