ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64152867 品番EA650BJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,072
販売価格(税別)
5,520

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。砂利等のかき寄せ作業、側溝等の泥すくい作業に適しています。

仕様●先端サイズ(mm):225×197●全長:1050mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg アズワン品番65-9270-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする