※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm110mm アンギュラ・コンタクト3212 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64152998
品番
3212 A
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:58.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:73.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9534
アズワン品番
65-7939-89
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方