フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64153190
品番
3274060
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様
●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913
アズワン品番
65-7583-09