アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテン小旗 メタリックブラック 旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64153218
品番
19606
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
軽量で丈夫なサテン製の小旗!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル(サテン)、木
長さL×直径(mm×Φmm)
【旗竿】450×8
寸法(幅W×高さH)(cm)
【旗】41×30
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。