防水ケーブルBOX 白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153410 品番SB-2W
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製
・ケーブル範囲5-10mm
・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい
・取付簡単
・コーキング取付またはネジ取付可能
・白色/黒色 2色より選択可能
・1年保証

材質ABS樹脂 型式SB-2W(白)/SB-2B(黒) 質量(g)65 備考※ネジ穴は開いていません 範囲(mm)ケーブル:5-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130 取付け方法コーキングまたはネジ取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする