安定化電源 〜DC120V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード64153437 品番SPS-12003M
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・軽量でコンパクト
・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)
・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ
・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!
・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き
・出力ON/OFFボタン付き
・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き
・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き
・温度調整冷却ファン付き
・低ノイズ・リップル
・1年保証

付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書 型式SPS-12003M 質量(kg)約1.4 出力電圧〜DC120V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155 最大出力360W 保証期間1年 保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護 出力電流〜3A(最大) 入力電圧AC100V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする