オカザキ
オカザキの 掃除用具
オカザキの スポンジ
オカザキの メラミンスポンジ
メラミンスポンジジャンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64153665
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
洗剤不要、水だけでピカピカになる、メラミンスポンジです
用途
洗剤を使用せず、水だけで汚れをスッキリ落とせるスポンジです
好きなサイズにカット可能で、茶シブや水アカ等の汚れに便利
水を含ませて軽くこするだけで、茶シブ・水アカ・手アカ等の汚れを浮き上がらせて落とします
ハサミ等で好きなサイズにカットできます
材質
メラミンフォーム
色
白
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×280×32
注意
※人体や食品には使用しないでください