ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) 注文コード64153838 品番VXA-35-101E
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用

仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422 アズワン品番65-8072-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする