シリコンガラスチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64154268 品番LI-SFGT-5-W (径5mm×1m巻)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

非収縮耐熱ガラスチューブ

用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど 仕様環境規制:UL、RoHS、REACH 厚さ(mm)0.37 長さ(m)1 耐熱温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上 難燃性UL1441 VW-1 合格 材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維 被覆材質:シリコーン樹脂 アズワン品番64-5634-32 強度耐熱:245±5℃(6時間) 内径(mm)Φ5
注意
※熱収縮はしませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする