※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64154286
品番
AFM30-02-L-D
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし