旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
ライツールコンビネーションスパナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
64154320
品番
LCW0018
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
用途
ネジの締結作業。
全長(mm)
235
質量(g)
134
板厚(mm)
【スパナ部】7、【メガネ部】11.5
二面幅(mm)
18