バスライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154435 品番BLD01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

とても軽く床や壁も洗いやすいバスブラシ。
ヘッドが固定されているので力が入れやすい。
スポンジはソフト素材でキズをつけずに洗える。また抗菌加工も施してあるので清潔に保てます。
交換用スポンジがあるので、長くご使用いただけます。また、取り外し簡単なためバススポンジとしても使えます。

材質グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタン、ナイロン不織布 寸法(mm)700×130×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする