アルコール検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154469 品番ACC200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。

用途車の車内用品 付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ 幅(mm)83 測定範囲測定表示:0.00〜0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L 高さ(mm)153 奥行(mm)28 定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売) 表示方式LCDディスプレイ 測定時間約6〜10秒 センサー寿命:1000回 保存温度(℃)-20〜60(湿度80%以下推奨) 使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売) ウォームアップ時間約10秒 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 動作温度(℃)0〜40(結露なきこと) パネル液晶表示:バックライトなし
注意
※単4電池2個別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする