アルコール検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64154487 品番ACC300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。

用途車の車内用品 付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋 適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分 幅(mm)110 高さ(mm)165 奥行(mm)40 定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属) 表示方式TFT 液晶 センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり 対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒) 保存温度(℃)-20〜60(湿度80%以下推奨) 機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:あり ウォームアップ時間約5秒 表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度) 計測範囲計測数字:0.00〜0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L 検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー 動作温度(℃)0〜40(結露なきこと) Bluetoothあり パネル液晶表示:1.77インチ 計測時間約10秒
注意
※単3電池2個付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする