SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ナンバープレート/ボルト
ジムニー専用フロントナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154521
品番
K441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
JB64専用ナンバーフレーム。純正バンパーと一体感のあるデザイン。新基準対応品。
用途
車の車外用品
幅(mm)
190
色
黒
高さ(mm)
392
奥行(mm)
58